TGK(東京硝子器械)
管継手 ストレート
同一方向のチューブ同士の接続に使用。
使用流体
空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)
適合チューブ材質
FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
使用圧力範囲(MPa)
-100~1
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
ΦD
寸法L(mm)
M
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76313083
KQ2H08-00A
1袋(10個)
8
13.2
29.4
14.2
3.7
¥
4,330
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313099
KQ2H10-00A
1袋(5個)
10
15.9
32.2
15.6
5.5
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください