曜日別特売

ソフトナイロンチューブ 20m

ソフトナイロンチューブ 20m - TGK(東京硝子器械)

一般空気圧配管用。やや軟質。

使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)ホース長さ(m)20内容量1巻
全12種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76313108TS0806B-20黒(不透明)86
3,830
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
76313117TS0806W-20白(素材色)86
3,830
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313126TS0806R-20赤(不透明)86
4,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313135TS0806BU-20青(不透明)86
4,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313144TS0806Y-20黄(不透明)86
4,050
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313153TS0806G-20緑(不透明)86
4,050
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
76313169TS1075B-20黒(不透明)107.5
5,940
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313178TS1075W-20白(素材色)107.5
5,940
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313187TS1075R-20赤(不透明)107.5
6,210
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313196TS1075BU-20青(不透明)107.5
6,210
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313205TS1075Y-20黄(不透明)107.5
6,210
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313214TS1075G-20緑(不透明)107.5
6,210
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする