TGK(東京硝子器械)
ナイロンチューブ 20m
一般空気配管用
使用流体
空気、水
最高使用圧力(MPa)
20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75
適合管継手
ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手
最小曲げ半径(mm)
最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40
材質
ナイロン12
使用温度範囲(℃)
-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)
ホース長さ(m)
20
内容量
1巻
全12種類を絞り込む
色
選択してください
白(素材色)
緑(不透明)
赤(不透明)
青(不透明)
黄(不透明)
黒(不透明)
外径(Φmm)
8
10
内径(Φmm)
6
7.5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
外径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76313223
T0806B-20
黒(不透明)
8
6
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313239
T0806W-20
白(素材色)
8
6
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313248
T0806R-20
赤(不透明)
8
6
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313257
T0806BU-20
青(不透明)
8
6
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313266
T0806Y-20
黄(不透明)
8
6
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313275
T0806G-20
緑(不透明)
8
6
¥
4,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76313284
T1075B-20
黒(不透明)
10
7.5
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76313293
T1075W-20
白(素材色)
10
7.5
¥
5,940
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313309
T1075R-20
赤(不透明)
10
7.5
¥
6,210
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313318
T1075BU-20
青(不透明)
10
7.5
¥
6,210
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313327
T1075Y-20
黄(不透明)
10
7.5
¥
6,210
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313336
T1075G-20
緑(不透明)
10
7.5
¥
6,210
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください