曜日別特売

ポリウレタンチューブ 20m

ポリウレタンチューブ 20m - TGK(東京硝子器械)ポリウレタンチューブ 20m - TGK(東京硝子器械)
使用流体空気、水材質ポリウレタンチューブ長さ(m)20内容量1巻
全24種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
最高使用圧力
適合管継手
最小曲げ半径(mm)
使用温度(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76313345TU0805B-20黒(不透明)8520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
6,450
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
76313354TU0805W-20白(素材色)8520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
6,450
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313363TU0805R-20赤(不透明)8520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
6,450
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313379TU0805BU-20青(不透明)8520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
6,450
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313388TU0805Y-20黄(不透明)8520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
6,450
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313397TU0805G-20緑(不透明)8520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
6,450
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313406TU1065B-20黒(不透明)106.520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
8,960
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313415TU1065W-20白(素材色)106.520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
8,960
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313424TU1065R-20赤(不透明)106.520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
8,960
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313433TU1065BU-20青(不透明)106.520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
8,960
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313449TU1065Y-20黄(不透明)106.520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
8,960
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313458TU1065G-20緑(不透明)106.520℃以下:0.8MPa,40℃:0.65MPa,60℃:0.5MPa,ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲半径:TU0805/20,TU1065/27,-20~+60、水の場合:0~+40(凍結なきこと)-
8,960
8,898
9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313765TU0604B-20-X217黒(不透明)64-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※115-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)1.5(20℃)、0.7(100℃)、0.35(200℃)、0.2(260℃)
3,600
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
76313774TU0604W-20-X21764-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※115-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)1.5(20℃)、0.7(100℃)、0.35(200℃)、0.2(260℃)
3,600
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
76313783TU0604BU-20-X21764-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※115-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)1.5(20℃)、0.7(100℃)、0.35(200℃)、0.2(260℃)
3,600
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
76313799TU0604C-20-X217透明64-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※115-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)1.5(20℃)、0.7(100℃)、0.35(200℃)、0.2(260℃)
3,600
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
76313808TU0805B-20-X217黒(不透明)85-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※120-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)1.0(20℃)、0.5(100℃)、0.25(200℃)、0.15(260℃)
7,800
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
76313817TU0805W-20-X21785-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※120-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)1.0(20℃)、0.5(100℃)、0.25(200℃)、0.15(260℃)
7,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
76313826TU0805BU-20-X21785-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※120-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)1.0(20℃)、0.5(100℃)、0.25(200℃)、0.15(260℃)
7,800
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
76313835TU0805C-20-X217透明85-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※120-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)1.0(20℃)、0.5(100℃)、0.25(200℃)、0.15(260℃)
7,800
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
76313844TU1065B-20-X217黒(不透明)106.5-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※127-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)0.7(20℃)、0.35(100℃)、0.17(200℃)、0.11(260℃)
10,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
76313853TU1065W-20-X217106.5-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※127-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)0.7(20℃)、0.35(100℃)、0.17(200℃)、0.11(260℃)
10,800
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
76313869TU1065BU-20-X217106.5-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※127-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)0.7(20℃)、0.35(100℃)、0.17(200℃)、0.11(260℃)
10,800
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
76313878TU1065C-20-X217透明106.5-ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手 ※127-20~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)0.7(20℃)、0.35(100℃)、0.17(200℃)、0.11(260℃)
10,800
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする