曜日別特売

管継手 ハーフユニオン

管継手 ハーフユニオン - TGK(東京硝子器械)
全18種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径R
H
ΦD
寸法L(mm)
A
M
質量(g)
使用流体
適合チューブ材質
使用圧力範囲(MPa)
L
適合チューブ内径(Φmm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法M(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
有効断面積(mm2)
使用圧力範囲
保証耐圧力(MPa)
周囲温度および使用流体温度(℃)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76313494KQ2H08-01AS1袋(10個)81/81412.222.519.414.211.9空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1------------
2,820
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76313503KQ2H08-02AS1袋(10個)81/41412.2-17.314.213.9空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~122.-----------
2,920
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313519KQ2H08-03AS1袋(10個)83/81712.218.11314.221空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1------------
3,360
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313528KQ2H10-01AS1袋(5個)101/81714.623.820.715.616.9空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1------------
1,790
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313537KQ2H10-02AS1袋(5個)101/41714.627.322.615.622.1空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1------------
1,730
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313546KQ2H10-03AS1袋(5個)103/81714.623.518.415.622.5空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1------------
1,780
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313555KQ2H10-04AS1袋(5個)101/22214.622.315.915.644.7空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1------------
2,050
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314386KFG2H0604-011個61/8--20.9--10空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--410105.83.317.86-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,100
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
76314395KFG2H0604-021個61/4--25.3--16空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--414105.83.320.66-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,160
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314404KFG2H0806-011個81/8--23.3--18空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--614146.65.320.217-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,380
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314413KFG2H0806-021個81/4--26.7--24空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--614146.65.322.017-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,380
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314429KFG2H0806-031個83/8--28.1--36空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--617146.65.323.017-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,820
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314438KFG2H1075-021個101/4--29.7--34空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--7.517177.66.825.030-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,930
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314447KFG2H1075-031個103/8--30.1--41空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--7.517177.66.825.030-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,930
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314456KFG2H1075-041個101/2--33.5--67空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--7.522177.66.827.130-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
3,140
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314465KFG2H1008-021個101/4--29.7--33空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--817177.67.325.035-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,930
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314474KFG2H1008-031個103/8--30.1--40空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--817177.67.325.035-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,930
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314483KFG2H1008-041個101/2--33.5--66空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン--822177.67.327.135-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
3,140
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする