曜日別特売

管継手 チーズ

管継手 チーズ - TGK(東京硝子器械)
全6種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
ΦD
L1
L2
M
Q
寸法O(Φmm)
寸法N(Φmm)
質量(g)
使用流体
適合チューブ材質
使用圧力範囲(MPa)
適合チューブ内径(Φmm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法D(Φmm)
有効断面積(mm2)
使用圧力範囲
保証耐圧力(MPa)
周囲温度および使用流体温度(℃)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76313589KQ2T08-00A1袋(10個)813.218.625.214.28.484.26空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1-----------
5,480
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313598KQ2T10-00A1袋(5個)1015.922.430.415.69.684.27.5空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1-----------
3,160
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314219KFG2T0604-001個6-------18空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-491015.85.83.36-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
3,410
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314228KFG2T0806-001個8-------39空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-6121418.76.65.317-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
4,020
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314237KFG2T1075-001個10-------67空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-7.5151722.27.66.830-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314246KFG2T1008-001個10-------65空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-8151722.27.67.335-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
5,830
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする