FEPチューブ フッ素樹脂 20m

FEPチューブ フッ素樹脂 20m - TGK(東京硝子器械)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。

1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20内容量1巻
注意
※1:流体が液体の場合、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76313607TH0806N-20半透明(素材色)861(20℃)、0.4(100℃)、0.2(200℃)60、40
27,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
76313616TH0806B-20黒(不透明)861(20℃)、0.4(100℃)、0.2(200℃)60、40
41,900
40,980
45,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313625TH0604B-20黒(不透明)641.5(20℃)、0.55(100℃)、0.3(200℃)35、20
32,300
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313634TH0604BU-20青(半透明)641.5(20℃)、0.55(100℃)、0.3(200℃)35、20
30,080
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313643TH0604R-20赤(半透明)641.5(20℃)、0.55(100℃)、0.3(200℃)35、20
30,080
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313659TH0604N-20半透明(素材色)641.5(20℃)、0.55(100℃)、0.3(200℃)35、20
21,020
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
76313668TH0806BU-20青(半透明)861(20℃)、0.4(100℃)、0.2(200℃)60、40
39,500
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313677TH0806R-20赤(半透明)861(20℃)、0.4(100℃)、0.2(200℃)60、40
39,500
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313686TH1008B-20黒(不透明)1080.7(20℃)、0.25(100℃)、0.1(200℃)100、65
60,700
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313695TH1008BU-20青(半透明)1080.7(20℃)、0.25(100℃)、0.1(200℃)100、65
56,840
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313704TH1008R-20赤(半透明)1080.7(20℃)、0.25(100℃)、0.1(200℃)100、65
56,840
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313713TH1008N-20半透明(素材色)1080.7(20℃)、0.25(100℃)、0.1(200℃)100、65
37,280
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76313729TH1075B-20黒(不透明)107.51(20℃)、0.4(100℃)、0.2(200℃)95、60
70,940
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313738TH1075BU-20青(半透明)107.51(20℃)、0.4(100℃)、0.2(200℃)95、60
66,440
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313747TH1075R-20赤(半透明)107.51(20℃)、0.4(100℃)、0.2(200℃)95、60
66,440
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313756TH1075N-20半透明(素材色)107.51(20℃)、0.4(100℃)、0.2(200℃)95、60
45,060
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする