曜日別特売

管継手 エルボユニオン

管継手 エルボユニオン - TGK(東京硝子器械)
全18種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径R
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径R
H
ΦD1
ΦD2
L1
L2
A
M
質量(g)
使用流体
適合チューブ材質
使用圧力範囲(MPa)
適合チューブ内径(Φmm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法D(Φmm)
寸法A(mm)
有効断面積(mm2)
使用圧力範囲
保証耐圧力(MPa)
周囲温度および使用流体温度(℃)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76313887KQ2L08-01AS1袋(10個)81/81013.21016.418.722.214.26.1空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1-------------
4,090
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313896KQ2L08-02AS1袋(10個)81/41413.21217.225.427.314.217.7空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1-------------
4,310
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313905KQ2L08-03AS1袋(10個)83/81713.21217.225.52714.224.7空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1-------------
4,500
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313914KQ2L10-01AS1袋(5個)101/81215.91218.623.628.415.611.1空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1-------------
2,780
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313923KQ2L10-02AS1袋(5個)101/41715.91719.328.731.915.621.7空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1-------------
2,780
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313939KQ2L10-03AS1袋(5個)103/81715.91719.329.632.415.622.2空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1-------------
2,830
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
76313948KQ2L10-04AS1袋(5個)101/22215.91719.333.635.115.644.6空気・水(サージ圧1MPa以下にて使用可能)FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン-100~1-------------
3,100
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314666KFG2L0604-011個61/8-------12空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-410101513.65.83.316.06-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,930
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314675KFG2L0604-021個61/4-------16空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-410101517.05.83.317.86-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
1,980
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314684KFG2L0806-011個81/8-------20空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-6121417.415.86.65.35.312-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314693KFG2L0806-021個81/4-------24空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-6121417.419.26.65.35.316-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314709KFG2L0806-031個83/8-------27空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-6121417.419.66.65.35.316-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
2,480
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314718KFG2L1075-021個101/4-------38空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-7.5151720.920.97.66.86.823-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
3,080
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314727KFG2L1075-031個103/8-------41空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-7.5151720.921.37.66.86.826-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
3,520
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314736KFG2L1075-041個101/2-------51空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-7.5151720.924.57.66.86.826-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
5,010
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314745KFG2L1008-021個101/4-------37空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-8151720.920.97.67.37.327-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
3,080
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314754KFG2L1008-031個103/8-------41空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-8151720.921.37.67.37.330-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
3,520
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314763KFG2L1008-041個101/2-------50空気、水、蒸気FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン-8151720.924.57.67.37.330-100kPa~1MPa3.0-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)
5,010
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする