軟質フッ素樹脂チューブ 20m

軟質フッ素樹脂チューブ 20m - TGK(東京硝子器械)

柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。

半透明(素材色)1巻長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2最高使用温度(℃)260材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)ホース長さ(m)20内容量1巻
注意
※1:流体が液体の場合、サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76314115TD0604-20641.4(20℃)、0.7(100℃)、0.35(200℃)、0.2(260℃)25、16
19,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
76314124TD0806-20860.9(20℃)、0.5(100℃)、0.25(200℃)、0.15(260℃)45、31
27,720
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
76314133TD1075-20107.50.9(20℃)、0.5(100℃)、0.25(200℃)、0.15(260℃)55、35
52,920
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする