TGK(東京硝子器械)
ワンタッチ管継手 ストレート
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~150 (結露なきこと) ※3
材質(金具)
SUS316
材質(シール)
特殊FKM
適合チューブ材質
FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様
●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
内容量
1個
注意
※適合チューブ別途ご確認ください。
※漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
※チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
※ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。サイズD(Φ)は最大径を意味します。サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法。有効断面積はFEPチューブ使用時の値を示します。
※温度変化の激しい液体および環境で使用される場合や、高温で使用される場合は、インナスリーブを装着してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76314149
KQG2H06-00
6
12
28.2
13.6
13.1
11.5
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314158
KQG2H08-00
8
14
33.2
16.1
26.1
16.6
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314167
KQG2H10-01
10
17
35.0
17.0
41.5
26.0
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください