曜日別特売

管継手 ストレートユニオン

管継手 ストレートユニオン - TGK(東京硝子器械)

小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。

使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く)適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン仕様ノングリース仕様内容量1個
注意
※サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法です。
※適合チューブは別途ご確認ください。蒸気でも耐性のある特殊FKMを使用しております。
※漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
※チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
※ソフトポリウレタンチューブ、ハードポリウレタンチューブ、帯電防止ポリウレタンチューブの場合、水は使用できません。
※ユニオンナットは同梱となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径(Φmm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法D(Φmm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76314176KFG2H0604-0064101024.85.83.3611
1,820
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314185KFG2H0806-0086141428.66.65.31725
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314194KFG2H1075-00107.5171733.67.66.83043
3,250
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314203KFG2H1008-00108171733.67.67.33542
3,250
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする