クリーン管継手 チーズ

クリーン管継手 チーズ - TGK(東京硝子器械)

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。
完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング)
クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
真空使用可能。(-100kPa)
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。

清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
注意
※1 : サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてください。
※2 : 漏れがゼロではないので、リークテスターなど真空保持での使用は避けてください。サイズD、D1は最大径を意味します。サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法Q(mm)
寸法M(mm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76314325KPT06-001袋(10個)612.821.85.318.5TPH:10、TPS:109
13,500
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314334KPT08-001袋(10個)815.225.36.020.5TPH:26、TPS:1816
14,240
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314343KPT10-001袋(5個)1018.528.46.823.0TPH:41、TPS:2925
8,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする