TGK(東京硝子器械)
ワンタッチ管継手ハーフユニオン
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質
FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様
●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質
SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
内容量
1個
注意
※適合チューブ別途ご確認ください。
※漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
※チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
※ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。サイズD(Φ)は最大径を意味します。サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法。有効断面積はFEPチューブ使用時の値を示します。
※温度変化の激しい液体および環境で使用される場合や、高温で使用される場合は、インナスリーブを装着してください。
全11種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
6
8
10
寸法L(mm)
選択してください
18.1
19.1
20.8
22.3
23.0
23.7
24.5
25.5
27.9
28.6
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
二面幅H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法M(mm)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76314499
KQG2H06-M5
6
M5×0.8
12
11.1
19.1
16.1
13.6
4
7.7
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314508
KQG2H06-01S
6
1/8
12
11.1
18.1
15.0
13.6
13.1
7.0
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76314517
KQG2H06-02S
6
1/4
14
11.1
20.8
16.1
13.6
13.1
14.5
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
37日以内出荷
返品不可
76314526
KQG2H06-03S
6
3/8
17
11.1
23.0
17.9
13.6
13.1
27.3
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314535
KQG2H08-01S
8
1/8
14
13.4
24.5
21.4
16.1
26.1
12.8
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314544
KQG2H08-02S
8
1/4
14
13.4
22.3
17.6
16.1
26.1
12.9
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76314553
KQG2H08-03S
8
3/8
17
13.4
23.7
18.6
16.1
26.1
24.7
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76314569
KQG2H10-01S
10
1/8
17
16.4
25.5
22.4
17.0
26.1
18.9
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314578
KQG2H10-02S
10
1/4
17
16.4
27.9
23.2
17.0
41.5
21.6
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
76314587
KQG2H10-03S
10
3/8
17
16.4
23.0
17.9
17.0
41.5
20.6
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314596
KQG2H10-04S
10
1/2
22
16.4
28.6
22.2
17.0
41.5
51.1
¥
2,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください