TGK(東京硝子器械)
ワンタッチ管継手エルボユニオン
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質
FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様
●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質
SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
内容量
1個
注意
※適合チューブ別途ご確認ください。
※漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
※チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
※ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。サイズD(Φ)は最大径を意味します。サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法。有効断面積はFEPチューブ使用時の値を示します。
※温度変化の激しい液体および環境で使用される場合や、高温で使用される場合は、インナスリーブを装着してください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
二面幅H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(mm)
寸法M(mm)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76314779
KQG2L06-M5
6
M5×0.8
8
11.4
14.7
16.3
19.0
13.6
3.5
8.8
¥
2,310
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76314788
KQG2L06-01S
6
1/8
10
11.4
15.9
16.4
19.0
13.6
11.4
10.1
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314797
KQG2L06-02S
6
1/4
14
11.4
15.9
20.2
21.2
13.6
11.4
18.4
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76314806
KQG2L06-03S
6
3/8
17
11.4
15.9
21.6
22.2
13.6
11.4
29.9
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314815
KQG2L08-01S
8
1/8
12
13.7
18.6
18.3
22.0
16.1
21.6
14.6
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314824
KQG2L08-02S
8
1/4
14
13.7
19.1
21.5
23.6
16.1
21.6
20.3
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76314833
KQG2L08-03S
8
3/8
17
13.7
19.1
22.9
24.6
16.1
21.6
31.6
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314849
KQG2L10-01S
10
1/8
12
16.6
20.0
19.7
24.9
17.0
21.6
20.2
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314858
KQG2L10-02S
10
1/4
14
16.6
21.0
22.9
26.5
17.0
35.2
23.3
¥
3,410
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76314867
KQG2L10-03S
10
3/8
17
16.6
21.0
24.3
27.5
17.0
35.2
33.6
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314876
KQG2L10-04S
10
1/2
22
16.6
21.0
28.5
30.4
17.0
35.2
60.1
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください