TGK(東京硝子器械)
ワンタッチ管継手 チーズ
小型、軽量化。
ノングリース、蒸気使用可能。
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100MPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~150 (結露なきこと) ※3
適合チューブ材質
FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン
仕様
●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様
材質
SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
内容量
1個
注意
※適合チューブ別途ご確認ください。
※漏れがゼロではないので、リークテスタなど真空保持での使用は避けてください。
※チューブの使用圧力範囲と使用温度範囲を確認してください。
※ソフトナイロンチューブの場合、水は使用できません。サイズD(Φ)は最大径を意味します。サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法。有効断面積はFEPチューブ使用時の値を示します。
※温度変化の激しい液体および環境で使用される場合や、高温で使用される場合は、インナスリーブを装着してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法Q(mm)
寸法M(mm)
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76314885
KQG2T06-00
6
11.4
16.6
24.6
5.2
13.6
3.2
5.6
13.4
14.2
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314894
KQG2T08-00
8
13.7
20.1
31.1
7.0
16.1
4.2
8.0
25.6
24.4
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314903
KQG2T10-00
10
16.6
22.0
34.0
8.0
17.0
4.2
8.0
40
36.8
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください