曜日別特売

クリーン管継手エルボユニオン

クリーン管継手エルボユニオン - TGK(東京硝子器械)

クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。
完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング)
クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
真空使用可能。(-100kPa)
食品衛生法適合。
部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。

清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
注意
※1 : サージ圧は最高使用圧力以下に抑えてください。
※2 : 漏れがゼロではないので、リークテスターなど真空保持での使用は避けてください。サイズD、D1は最大径を意味します。サイズAはRねじのねじ込み後の参考寸法。
全6種類を絞り込む
ねじ径R
寸法D1(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
ねじ径R
二面幅H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A(mm)
寸法M(mm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76314946KPL06-011袋(10個)61/81212.81021.824.427.018.5TPH:9、TPS:95
6,950
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314955KPL06-021袋(10個)61/41412.81021.828.429.018.5TPH:9、TPS:96
6,950
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314964KPL08-011袋(10個)81/81415.21225.326.630.020.5TPH:22、TPS:158
7,200
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314973KPL08-021袋(10個)81/41415.21225.329.431.520.5TPH:22、TPS:159
7,200
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
76314989KPL10-021袋(5個)101/41718.51728.432.135.523.0TPH:35、TPS:2513
4,040
3,998
4,398(税込)
29日以内出荷
返品不可
76314998KPL10-031袋(5個)103/81718.51728.433.136.523.0TPH:35、TPS:2514
4,040
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする