曜日別特売

FastGene ピンセット

FastGene ピンセット - TGK(東京硝子器械)
仕様オートクレーブ可材質ステンレススチール内容量1本
全9種類を絞り込む
タイプ
長さ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
先端形状
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76315156FG-AF0546スタンダードタイプ無鈎13
2,600
2,598
2,858(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315165FG-AF0616スタンダードタイプ有鈎13
2,700
2,698
2,968(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315174FG-AF0736Lスタンダードタイプ無鈎11.5
4,100
3,998
4,398(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315183FG-AF0778スタンダードタイプ-11
4,100
3,998
4,398(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315199FG-AF0081スタンダードタイプ3mmリング10
7,500
7,498
8,248(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315208FG-EF546エコノミータイプ無鈎13
2,200
2,198
2,418(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315217FG-EF616エコノミータイプ有鈎13
2,300
2,298
2,528(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315226FG-EF004エコノミータイプ無鈎11.5
2,700
2,698
2,968(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315235FG-EF778エコノミータイプ-11
2,900
2,898
3,188(税込)
102日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする