TGK(東京硝子器械)
FastGene ハサミ
材質
ステンレススチール
オートクレーブの可否
可
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
形状
先端形状
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76315244
FG-BS1286
ハサミ
ストレート
両鈍
14.5
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315253
FG-BS1287
ハサミ
ストレート
片尖
14.5
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315269
FG-BS1305
ハサミ
カーブ
両鈍
14.5
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315278
FG-BS0476
アイリスハサミ
ストレート
-
11.5
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315287
FG-BS480
デリケートハサミ
ストレート
両尖
11
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315296
FG-BS481
デリケートハサミ
カーブ
両尖
11
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
102日以内出荷
返品不可
76315305
FG-BS0489
金冠ハサミ
ストレート
-
10
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
102日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください