日東工器
メドーダスター
環境破壊で問題になっているフロンガスを一切使うことなく、機器に付着したゴミやホコリを強力なエアーのブローで素早く取除きます。
クリーンルームでは使用できません。
本体寸法(mm)
180×336×244H
付属品
ダスター・ノズル・フレキシブルホース・ワンタッチ継手(MS-20SM/同PN)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(L/min)
電源(AC100V)
定格圧力(MPa)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76315357
65495
16
50/60Hz兼用
0.1
85
¥
101,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76315366
66797
8
50Hz専用
0.2
115
¥
101,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76315375
66798
8
60Hz専用
0.2
78
¥
101,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください