日東工器
駆動電源
出力電圧
AC100V(固定)
出力周波数
10~120Hz
本体寸法(mm)
100×190×40H
質量(g)
約700
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76315479
32269
DC12
¥
108,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
76315488
32268
AC100V または AC200
¥
108,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください