ニトフロン #900UL

ニトフロン #900UL - 日東電工ベースマテリアル

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン~Rテープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。

タイプ非粘着タイプテープ幅(mm)300テープ長さ(m)10内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7631588360000-2334-000.1
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
7631589960000-3732-000.2
19,500
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7631587460000-1241-000.05
4,500
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする