日本理化学器械(NRK)
ユニポンプ
排気速度
15L/min
到達圧力(kPa)
73.3
加圧圧力(kPa)
245
モーター
コンデンサー式
使用環境温度(℃)
+10~+40
電源
100V 50/60Hz 25W(入力)
仕様
●接続管径(Φmm):吸気・排気・接続外径9
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
本体寸法(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76316407
UP-2
約3.3
150×250×H160
-
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76316459
UP-5
約3.7
150×250×H230
圧力計・真空計付
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください