日本理化学器械(NRK)
ユニチューブ
耐熱温度範囲は-50~+115℃。
耐薬品性、耐油性、耐オゾン性にすぐれています。
定尺(m)
1巻100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
No.
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76316416
#1.5
並サイズ
1・1/2
1.5
3.5
¥
420
¥
418
¥
460
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76316425
#2.5
並サイズ
2・1/2
2.5
4
¥
420
¥
418
¥
460
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76316434
#4.5W
Wサイズ
-
4.5
8.5
¥
1,250
¥
1,189
¥
1,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76316443
#4.5WG
Wサイズ
4・1/2WG
4.5
9.5
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください