ソフトプロテクタ 5m

ソフトプロテクタ 5m - TGK(東京硝子器械)

特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。
底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。
ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。

適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C材質軟質PVC長さ(m)5耐荷重(kg)150内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76316556プロテクタ-1610BG5ベージュ
11,500
11,400
12,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
76316565プロテクタ-1610BN5ブラウン
11,500
11,400
12,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
76316574プロテクタ-1610GY5グレー
11,500
11,400
12,540(税込)
8日以内出荷
返品不可
76316583プロテクタ-1610GN5モスグリーン
11,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする