日伸理化
ペン型卓上吸引器
指先で軽く吸引を調整しながら、微量な試料を吸い上げます。
小型なのでクリーンベンチ内でも使用できます。
電池式で使用場所を選びません。
ペン型ホルダー(ポリメチルペンテン製)は、高圧・蒸気滅菌ができます。
吸引能力
~50mL/min(チップ太を使用時)
電源
ACアダプター/単3アルカリ電池×2本(連続8時間使用可能)
本体寸法(mm)
w131×D170×H178(取手含まず)
使用環境
温度4~37℃、湿度85%以下(結露なきこと)
セット内容
本体、吸引ポンプ、サービスケース、接続チューブ(長・短 各1本)、ペン型ホルダー、シリコン栓、ホース口(長・短)、リザーバー×2個(ガラス製)、ACアダプター、単3乾電池×2本
仕様
●ペン型ホルダー(mm):ポリメチルペンテン製、L=140mmΦ10●リザーバー:ガラス製 250mL×2個●吸引ポンプ:ダイヤフラムポンプ(DCモーター使用)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317019
NVP-12
¥
64,500
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください