TGK(東京硝子器械)
Fineスターラー 中型用
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。
長寿命・強力パワー型です。
撹拌容量も5Lまで可能になりました。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)
190×180
本体寸法(mm)
196×200×86H
本体質量(kg)
2.1
電源
AC100V 50/60Hz 1A
付属品
撹拌子 30mm 1個
使用環境
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min
-1
[r.p.m])
70~1400
撹拌容量(mL)
50~5000
内容量
1台
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317028
F-201N
¥
59,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください