日伸理化
スロースターラー
10rpmで回転は安定しています。
低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。
スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。
10Lまでの撹拌ができます。
モーター
インダクションモーター
プレート寸法(mm)
190×180
本体寸法(mm)
196×200×81H
本体質量(kg)
2.1
電源
AC100V ±10% 50/60Hz 1A
仕様
回転制御方式:光パルス制御フィードバック形
回転数(min
-1
[r.p.m])
10~1400
撹拌容量(mL)
50~10000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317037
SW-500S
¥
77,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください