Fine多連式ミニスターラー 12連動型

Fine多連式ミニスターラー 12連動型 - TGK(東京硝子器械)

省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。
12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。

モーターDCモーター本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 2A付属品撹拌子 20mm 12個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76317046F-612
148,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする