TGK(東京硝子器械)
Fine過昇防止器 FCC-300断熱マットタイプ
使用温度範囲(℃)
~+300
制御方式
K型熱電対
安全装置
サーキットプロテクター
本体寸法(mm)
W86×D150×H112
本体質量(kg)
1.3
電源
AC100V 50/60Hz 15A
仕様
●温度表示部(℃):1設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲(℃):-20~+300●制御出力(A):15
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マット寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317089
FCC-300ダイ
260×260
¥
59,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
76317098
FCC-300ショウ
185×185
¥
57,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください