TGK(東京硝子器械)
Fineスターラー
使用環境
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター
材質
本体寸法(mm)
本体質量(g)
電源
付属品
プレート寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317143
-
DC形
-
83×151×64H
900
AC100V 50/60Hz 0.2A
撹拌子 20mm 1個
80×135
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76317107
F-101N
くまとり形
プレート:ステンレス
183×195×83H
1350
AC100V 50/60Hz 0.5A
撹拌子 30mm 1個
-
¥
22,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください