TGK(東京硝子器械)
Fine強磁力スターラー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーター
プレート寸法(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
電源
付属品
使用環境
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317125
F-207
インダクションフィードバック制御
120×134
126×165×117H
2.2
AC100V 50/60Hz 1A(外部出力コンセント5A付き)
撹拌子 30mm 1個
-
¥
97,500
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76317116
F-205D
DCブラシレスモーター
270×270
276×286×80H
3.8
AC100V 50/60Hz 0.12A(外部出力コンセント7A付き)
撹拌子 40mm 1個
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
¥
99,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください