TGK(東京硝子器械)
Fineウォーターバス 保護シート付
温度調節に安定度の高いサーミスター方式を採用しました。
火傷保護シート(実用新案)付にて、実験操作の安全対策をしています。
温度範囲(℃)
~85(室温+5)
材質
バス:SUS304
ヒーター(W)
500
精度(℃)
±0.5(撹拌時)
本体質量(kg)
1.5
付属品
火傷保護シート(シリコン)2枚付き
使用環境
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
電源(V)
AC100(50/60Hz)5A
槽内寸法(Φ×Hmm)
240×130
温度調節
サーミスター比例制御・ダイヤル設定
内容量
1台
注意
※ステンレスウォーターバスのみ使用可能です。
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317159
FWB-24S
¥
65,500
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください