Fineスターラー 大型用

Fineスターラー 大型用 - TGK(東京硝子器械)
モーターACコンデンサー形プレート寸法(mm)225×245電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 40mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
撹拌容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76317204F-202SC1~10255×255×150H±20(ストッパー付き)4.6
216,500
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
76317195F-202-255×255×150H4.2
78,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76317195F-20202962364692-63-07-02F-202 Fine スターラー F-202 TGK(東京硝子器械) 02962364Fine スターラー F-202TGK(東京硝子器械)1個
90,980
税込100,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする