Fineマグネチックスターラー

Fineマグネチックスターラー - TGK(東京硝子器械)

フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。

タイプアナログモーターDCブラシ長寿命型・電圧制御マグネットネオジム・希土類外形寸法(mm)183×206×84質量(kg)1.9電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと付属品撹拌子(40mm)×1仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304内容量1台
注意
※オイルバス等の加熱器具と組み合わせてご使用になる場合には、別売のアルミガラスクロスをご購入ください。
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76317213F-601
39,800
39,700
43,670(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする