二連式超強カスターラー

二連式超強カスターラー - 日伸理化

各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。

タイプデジタル回転表示撹拌台寸法(mm)413×186モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御マグネット超強力ネオジウム 4350G外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと)本体質量(kg)5.5付属品40mm回転子×2回転数(min-1[r.p.m])80~1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80撹拌容量(mL)10~10000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76317283SW-RS2077D
199,800
199,000
218,900(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする