日伸理化
強力型6連スターラー
種類
6連
撹拌台寸法(mm)
W540×D360
モーター
DCブラシ長寿命型
マグネット
希土類ネオジム
電源
AC85~AC240V 50/60Hz 2A 0.75SQ 三芯接地プラグ付き電源コード
使用環境
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
本体質量(kg)
8.5
付属品
撹拌子 40mm 6個
回転数(min
-1
[r.p.m])
約100~約1700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
548×383×95
撹拌容量(mL)
50~5000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317299
SW-R1606
¥
225,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください