日伸理化
ホットスターラー
温度調節
トライアック位相制御方式
使用環境
4~37℃/85%以下(結露なきこと)
安全装置
サーキットプロテクター付き
内容量
1台
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
モーター
プレート寸法(mm)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
電源
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76317326
SW-230HS
くまとり形
Φ130
-
2.1
AC100V 50/60Hz 4A
撹拌子 30mm 1個
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76317335
SW-380HS
インダクション
Φ168
190×223×123H
3.1
AC100V 50/60Hz 6A
撹拌子 40mm 1個
¥
76,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください