ファインマスク サージカルタイプ 50枚

ファインマスク サージカルタイプ 50枚 TGK(東京硝子器械)

手術室内や病院内全般で使用できる3層サージカルマスクです。
米NESON社の試験結果で、バクテリア捕集効率(BFE)95%以上。
耳ゴムが平らな形状になっており、長時間での装着でも耳が痛くなりません。
ディスポーザブルタイプで、樹脂製ノーズフィット付き。

形状プリーツ型 入数(枚)50 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×170 ひもタイプ耳ひも 内容量1箱(50枚)
注意
※本製品は簡易マスクのため、有毒ガス、有毒粉塵などの発生する作業場での使用は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76318053 FM1709A-W
1,000
990
1,089 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする