真空密着がなく、粘着効果の高い特殊なシートで強く搭載品を保持しますが、容易にピックアップ(搭載品の取り外し)が行えます。ピンセットや真空ピンセットで容易に剥離できます。衝撃や振動からは、強い保持力で保護・保持します。脆弱な素材や極薄形状などの精密部品の搬送に適しています。フタの開閉が簡単に行え、容易に搭載品を取り扱うことができます。積み重ねができ、作業スペースを有効に活用できます。粘着力51タイプは、搭載品のピックアップのためのバキューム装置や真空装置が不要です。