TGK(東京硝子器械)
UG軟膏瓶 遮光
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質
PP(本体)
色
黒(本体)
タイプ
遮光
色(本体)
黒
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318148
3-51-B
1箱(100個)
6
Φ31×17
¥
2,360
¥
2,336
¥
2,570
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76318157
3-52-B
1箱(100個)
12
Φ37×21
¥
2,940
¥
2,911
¥
3,202
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76318166
3-53-B
1箱(100個)
24
Φ45×25
¥
3,540
¥
3,505
¥
3,856
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76318175
3-54-B
1箱(100個)
35
Φ50×28
¥
5,280
¥
5,227
¥
5,750
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76318184
3-55-B
1箱(100個)
58
Φ60×31
¥
9,100
¥
9,009
¥
9,910
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76318193
3-56-B
1箱(50個)
125
Φ60×65
¥
6,020
¥
5,960
¥
6,556
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76318209
3-58-B
1箱(75個)
80
Φ60×41
¥
7,870
¥
7,791
¥
8,570
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください