TGK(東京硝子器械)
ドライラックラボ
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。
最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)
340×220×415H
材質
本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP
仕様
●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318367
-
¥
9,800
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください