曜日別特売

無菌パック 10枚入

無菌パック 10枚入 - TGK(東京硝子器械)無菌パック 10枚入 - TGK(東京硝子器械)
適合使捨てバック 手袋付きタイプ使い方1.袋の中に作業する器具を入れます。2.入口を封印具で巻いてとめ、クリップではさみます。3.手前のガス注入口よりガスを入れてふくらませます。4.手袋に手を入れて作業します。材質ポリエチレン(PE)付属品封印具・クリップ付き内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76318376-W700×D690
9,200
9,190
10,109(税込)
6日以内出荷
返品不可
76318385-W700×D790
11,500
11,400
12,540(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする