TGK(東京硝子器械)
カセッター
本体四面に共通サイズの溝があり、溝に合わせてスライドすると簡単に組合せ連結ができます。
材質
スチロール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
引出し内寸法(mm)
本体外形寸法(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318437
A4-242
2
233×338×50
247×362×125
-
¥
5,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76318446
B5-244
4
106×287×39
-
240×312×101
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください