曜日別特売

Fineファインポリ手袋 PE製 100枚入

Fineファインポリ手袋 PE製 100枚入 - TGK(東京硝子器械)

動物実験などの感染防止。
化学実験・看護医療関係などの衛生保護。
左右の区別がなく経済的です。
薄手なので、作業が容易にできます。

全長(cm)28.5材質ポリエチレン(PE)乳白入数(枚)100タイプスタンダード厚さ(μm)30(指先)内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76318489-L9.014.0
900
891
980(税込)
7日以内出荷
返品不可
76318473-M9.013.0
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする