TGK(東京硝子器械)
プラスチックドラム 60L 封印ピン付
危険物の海上輸送に必要なUN認定取得。
フタはスチール製のバンドで固定され、粉体輸送に最適です。
大きなハンドル付きで、持ち運びが楽に行えます。
タイプ
オープンタイプ
容量(L)
60.0
外形寸法(mm)
400Φ×618
胴径(Φmm)
328
本体質量(kg)
3.7
仕様
材質:超高分子量PE色:青プラドラム用純正封印ピン付き
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318568
PDO60L-1
¥
18,600
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください