TGK(東京硝子器械)
研究用チェア
固定脚とキャスター付きの2種からお選びいただけます。
上下調節は手動です。
タイプ
キャスター付
材質
座部/ビニールレザー張り、脚部/スチール焼付塗装
キャスター
Φ50ゴムキャスター(T-5Kのみ)
内容量
1脚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318638
T-5
Φ315×410H~530H
3.0
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76318647
T-5K
Φ315×460H~560H
3.7
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください