TGK(東京硝子器械)
サクラメン手袋 ミトンDX 100枚入
サイズ
フリー
タイプ
ミトンDX
材質
ポリエチレン(PE)
色
白
厚さ(μm)
35
入数(枚)
100
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318665
-
¥
1,980
¥
1,960
¥
2,156
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください