TGK(東京硝子器械)
サクラメン手袋 強力ロング 100枚入
タイプ
強力ロング
厚さ(μm)
18
全長(cm)
約38.5
材質
ポリエチレン(PE)
色
乳白
入数(枚)
100
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318674
-
-
M
¥
1,780
¥
1,762
¥
1,762
¥
1,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76318683
-
-
L
¥
1,780
¥
1,762
¥
1,762
¥
1,938
(税込)
当日出荷
17589787
【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
L
¥
1,780
¥
1,762
¥
1,489
アウトレット
¥
1,638
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください