TGK(東京硝子器械)
サクラメン手袋 エンボスロング 50枚入
タイプ
エンボスロング
厚さ(μm)
35
全長(cm)
約38.5
材質
ポリエチレン(PE)
色
ピンク
入数(枚)
50
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318699
-
M
¥
1,740
¥
1,723
¥
1,895
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76318708
-
L
¥
1,740
¥
1,723
¥
1,895
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください