曜日別特売

ファーメド・チューブ 7.5m

ファーメド・チューブ 7.5m - TGK(東京硝子器械)

ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。
シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。
発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。
ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。
可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。
-51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。
ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。
オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。

最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VIベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φインチ)
外径(Φインチ)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76319715AY2420171/4(6.35)3/8(9.52)6.359.52
23,400
23,166
25,483(税込)
3日以内出荷
返品不可
76319724AY242816--2.04.0
13,100
12,969
14,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
76319733AY242409--1.03.0
12,300
12,177
13,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
76319749AY2420123/16(4.76)5/16(7.94)4.767.94
20,800
20,592
22,651(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする